テープ :「両面テープ 3M 黒」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-17 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-16 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(スリーエム)サポートベータテープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20~+120 被着材の素材金属
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)両面テープ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-18 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm 特性強力、両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)46 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
1巻
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)0.065 長さ(m)66 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番389-2920 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5430 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.1 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)7.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5432 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.03 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5431 材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.2 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 トラスコ品番630-8245 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム 幅(mm)12 厚さ(mm)1.14 タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)32 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)46
1巻
5,498 税込6,048
翌日出荷

初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。 厚さ(mm)1 長さ(m)14
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4425‐10 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,929 税込5,422
3日以内出荷

4425‐05 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,257 税込4,683
3日以内出荷

基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります