テープ :「仮固定用テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙 長さ(mm)10 温度範囲(℃)(接着後)-20~60 主なワークパーツ
1巻
789 税込868
翌々日出荷

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm)1.1 質量(g)75 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
用途各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定 使用量4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm) 推奨接着剤被着材料に合せて接着剤をお選びください。MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本) 主なワークパーツ
1箱(48巻)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.844
RoHS
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合 厚さ(mm)0.84 長さ(m)10 基材ポリエチレン、発泡体 粘着剤アクリル系 保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25) 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)67
1巻
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります