テープ :「回転計反射シール」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用 規格UL510 Flame retardant 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)14.71
1巻ほか
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります