テープ :「安全 表示 テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。
JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
こんなお得な商品も!
蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
細まきタイプのテープです
用途表示・安全用
タイプ細巻き
テープ長さ(mm)1000
光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に
質量(g)18
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。
裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。
用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに
材質表面:PETフィルム
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。
仕様テープカット条件:手切り不可
厚さ(mm)0.5
材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系
色グリーン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)10
粘着力(N/25mm)12.95
特性蓄光
夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に
仕様裏面粘着
つやグロス
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)16
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)1
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1巻
¥599
税込¥659
翌日出荷
1巻
¥429
税込¥472
3日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)33
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)1
内容3巻1組
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1組(3巻)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)1000
厚さ(μm)143±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやグロス
総厚(μm)306±5
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。