テープ :「安全 表示 テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
主な用途保護用
特性耐久性
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)1000
厚さ(μm)143±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやグロス
総厚(μm)306±5
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。