テープ :「本保護フィルム」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
弱粘着タイプです。
ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途表面保護用
粘着力(N/25mm)1.1
粘着タイプ弱粘着
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
両面転写可能汎用フィルム。両面転写可能汎用フィルム。この製品は強力な接着性を持ち、主にエンブレムやロゴを車両に再接着するために使用します。180℃までの耐熱性。両面転写可能フィルムは、その適用形態によって多用途であり、素早く簡単にお使いいただけます。
用途説明書。車体からエンブレムを取り外し、エンブレム背面に残った接着剤を除去してください。接着する表面を、シリコンフリークリーナーでクリーニングします(図1)。本製品の保護フィルムを剥がし、接着剤面が上に向くよう、転写接着シートを平らな面に置きます。接着面にエンブレムの位置合わせをして均等に押しつけてください(図2)。次に、エンブレムを転写接着シートから剥がします(図3)。位置合わせをしてエンブレムに転写された接着剤の面を車体に均等な力で押し付けてください(図4)。
主なワークパーツ
1パック(10個)
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。