テープ :「段ボール 製函機」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートンシーラー プロ向け モノタロウ 動画あり
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm)50 本体寸法(mm)奥行64 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)260
1個
699 税込769
当日出荷

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP トラスコ品番819-1345 材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm)63×150×250 最大外径(mm)(テープ)125 最大テープ幅(mm)50 材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に トラスコ品番115-0699 材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.052 質量(kg)3.6 長さ(m)1500
1セット(5巻)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

材質クラフト紙 厚さ(mm)0.14 長さ(m)500
1セット(5巻)ほか
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープカッター モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 紙管内径(mm)76 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります