テープ :「水道配管工具」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
質量(g)110
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)16
セパレータあり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。