テープ :「結束用シール」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。
トラスコ品番438-1556
材質鉄
幅(mm)71
高さ(mm)150
奥行(mm)230
溝幅(mm)(挿入溝)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束
幅(mm)48
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
アズワン品番65-1950-80
引張強度(N/cm)47
特性防水性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
エスコ品番EA943TA-19
耐熱温度(℃)約230
主な用途結束用、固定用
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性に優れています。
防水性に優れています。
柔軟性に富み、凸凹面にも追随します。
粘着性に優れています。
ダクトシール、メンテナンス、結束などに
屋外用
仕様●幅:48mm●長さ:22.8m●厚さ:0.31mm●材質:基材:ポリエチレンコーティングクロス粘着材:ゴム系
アズワン品番65-2258-89
1巻
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
補修・固定・結束用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]
引張強度(N/25mm)540
保持力(分)40℃/落下100
再生材使用使用
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用
アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ
地震対策用
ダクトのシール用
破断伸度(%)5
粘着力(N/cm)4.3(180ピール)
主な用途結束用、固定用
引張強度(N)250.8/cm
サービス分類オーダー・加工
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。