テープ :「絶縁ニス」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。 主な用途結束 特性絶縁
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
3,160 税込3,476
翌日出荷

粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.10 黄色 長さ(m)45 引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3 導体最高許容温度(℃)120
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(50m)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁、耐腐蝕 粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:綿布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9 導体最高許容温度(℃)105
1巻
5,430 税込5,973
翌日出荷

粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.10 黄色 長さ(m)45 引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3 導体最高許容温度(℃)120
1巻
3,820 税込4,202
翌日出荷

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
4,170 税込4,587
翌日出荷

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 淡泊黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8 導体最高許容温度(℃)155
1巻
6,580 税込7,238
翌日出荷

粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 淡泊黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8 導体最高許容温度(℃)155
1巻
8,650 税込9,515
翌日出荷

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392 伸度(%)8.8 絶縁抵抗(MΩ)1500 耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm)6.5 難燃性UL規格 E20392 引張強度(N/10mm)323 アズワン品番1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷

No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
1箱(30m×20巻)
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NO.540S 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,730 税込1,903
10日以内出荷

イシマル産業コーネックステープ
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東シンコーワニスガラスクロステープ
エコ商品
ワニスガラスクロステープは電気絶縁クロス(非粘着品)の1つでガラス布にワニスを含浸させた製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング