テープ :「表示 注意喚起」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
質量(g)600
パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)100
長さ(m)10
表示Keep Social Distance
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番206-9004
材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.2
色黄黒
長さ(m)22
表示内容安全通路
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。