テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
No.61半導電性自己融着テープセルパック翌々日出荷
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性電界腐食がない寒冷地対応(40~100℃)テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質EPR系幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒長さ(m)4.6伸び(%)【破壊時】9接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗(Ωcm)10
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
CF用両面テープリンテックコマース税込¥153,780¥139,800