テープ :「超透明両面テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などの トラスコ品番730-8639 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm)0.1×100×100 質量(g)22 粘着力(N/20mm)14.2 適合用途透明 主なワークパーツ
1セット(100個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0 ボールタック20/32 粘着力(N/10mm)6.35 粘着力(N/20mm)12.7 適合用途低VOC、透明 主なワークパーツ
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4649 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)20 粘着力7.1N/10mm
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1箱(16巻)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)1 質量(g)67 芯径(mm)25 使用可能温度範囲-40~120 アズワン品番64-7956-57
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
159,800 税込175,780
6日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
189,800 税込208,780
6日以内出荷

薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に 材質アクリル 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10
1巻ほか
998 税込1,098
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります