テープ :「車 傷 防止 フィルム」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5584 材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)65 長さ(m)1 引張強度33N/10mm 使用可能温度範囲-20~80℃ 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。 幅(mm)200(20cm) 厚さ(mm)0.05 青透明色 品名表面保護テープ(養生テープ) 長さ(m)100 基材ポリエチレン(PE)系フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)横≧180 / 縦≧140
1巻ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります