テープ :「透明テープ 厚い」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力保護テープ もりや産業 動画あり
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20 主な用途保護用
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き モノタロウ 動画あり
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
369 税込406
当日出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープカッター モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5584 材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)65 長さ(m)1 引張強度33N/10mm 使用可能温度範囲-20~80℃ 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mm アズワン品番68-1867-80
1巻
1,130 税込1,243
3日以内出荷

RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります