テープ :「階段ステップ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類鉱物粒子
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)115
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
厚さ(mm)0.8
引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)
主な用途滑り止め
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)7.0
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
基材プラスチックフィルム
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤ゴム系
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
タイプ屋外
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)8.0
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-15
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-5
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-3
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-13
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。