テープ :「電気コード 補修」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm 伸度(%)180 JIS規格C-2336 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/25mm)80 引張強度(N/10mm)20 粘着力(N/25mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力49kV/mm 粘着タイプ強粘着
1巻
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)80 粘着力(N/25mm)3.5
1箱(80巻)
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)80 粘着力(N/25mm)3.5
1箱(200巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)80 粘着力(N/25mm)3.5
1箱(200巻)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに 引張強度(N/10mm)4.8 絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズビニルテープS
エコ商品
JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに 材質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200巻)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります