テープ :「養生テープ 1箱」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.2
巻戻し力(N/10mm)0.50
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途一般養生用
伸度(%)18
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.04
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)65.1
保持力(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.63
引張強度(N/10mm)52.1
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
橋梁用に開発した製品、鋼材との相性が抜群で耐候性に優れています。
用途橋梁用
伸度(%)23
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.01
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)59.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用
伸度(%)23
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.05
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)66.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)15
タック(ボールNo.)10
主な用途養生用
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)6
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。
色透明
粘着力(N/25mm)6.23
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途一般養生用
伸度(%)16
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.24
巻戻し力(N/10mm)0.5
引張強度(N/10mm)57.9
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)125
引張強度(N/10mm)50
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)5
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
床専用粘着剤で養生ボードにもしっかり貼り付く。独自の基材で床面・壁面の凹凸にもしっかり馴染む。のり残ししにくい粘着設計で被着体を汚さない
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)対BASUS:5.0、対養生ボード(PE):3.0
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
養生用。糊残りが少なく、キレイに剥がすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
色ナチュラル
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:76(3”)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
1箱(30巻)
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!。きれいに手で切れる。塩ビOK。字が書ける。耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)5
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)17.1
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)84
粘着力(N/25mm)2.70
RoHS指令(10物質対応)対応
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)27
伸び(%)13
主な用途建築養生用
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/25mm)138.3
引張強度(N/10mm)55.3
RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに
色白
基材ポリエチレン、合繊布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.11
粘着剤アクリル系
主な用途養生テープ
保持力(mm)0
ボールタックNo.11
粘着力(N/25mm)7.37
巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
抜群の手切れ性で、糊残りの少ない設計。
用途養生シートの固定、内装工事時の養生など
引張強度(N/25mm)126.4
粘着力(N/25mm)8.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング
伸び(%)6
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)117.4
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力(N/25mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用の養生テープです。
手で切れやすく、のり残りしにくい素材です。
立ったままでもはがしやすいです。
建築用やその他養生等に最適です。
主な用途養生用
手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。
用途柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に
その他、引越しの荷造りにも最適。
破断伸度(%)タテ・ヨコ:15
粘着力(N/10mm)1.6(対SUS)
引裂強度(N)タテ・ヨコ:170
引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
1
2
3
4
次へ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。