テープ :「LL」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
用途JISC2336規格品 特性電気絶縁
1袋(10巻)
2,930 税込3,223
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA979LL-100B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)65 毛丈(mm)50 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

エスコ品番EA979LL-100C 材質PP 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)95 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LL-100A 材質PP テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)45 毛丈(mm)30 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1巻(2m)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム 粘着剤ゴム系 伸び(%)325以上 耐熱温度(℃)-90~260 特性自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチ
エコ商品
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

ラクテムアルミ丸形テープ
エコ商品
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。 型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm 材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製 両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GTG ENGINEERINGLLFAテープ
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとして トラスコ品番580-1632 材質シリコンゴム 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1 長さ(m)10.9 使用温度範囲(℃)-90~260 絶縁電圧(kV)69(最大)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

貼ってはがせるおしゃれな養生テープです。弱粘着で、はがした時に粘着剤が残りにくくなっています。手で簡単に切れるので作業しやすくなっています。気分にあわせて気軽に張り替えられます。文房具、パーツケース、スーツケースなどをデコレーションできます。
テープ幅(mm)50 基材PETクロス テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着タイプ弱粘着
1個
719 税込791
翌日出荷

旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
エコ商品
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 使用温度範囲(℃)ー267~287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.4MB) (0.24MB) 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁テープ
長さ(m)500 特性絶縁
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります