絞り込み
ブランド
  • 大崎電工
  • タイムケミカル(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • タセト(5)
  • ジェイインターナショナル(5)
  • オリック(4)
  • ワーナーケミカル(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • フナボリ(2)
  • コンドーテック(1)
  • ダイヘン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • エヌエスケミカル(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工トーチ専用スパッタ防止剤大崎電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(290mL)
当日出荷
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
ノズルガード500 大崎電工ノズルガード500大崎電工
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!卓越したスパッタ防止効果速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
チップグロー固形 大崎電工チップグロー固形大崎電工
15,690税込17,259
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
半自動一般グリスタイプです。
危険物の類別非危険物
チップグロー固形 スーパー 大崎電工チップグロー固形 スーパー大崎電工
29,800税込32,780
1箱(12個)
翌々日出荷
チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
危険物の類別非危険物
ノズルガード500DIP 大崎電工ノズルガード500DIP大崎電工
3,390税込3,729
1缶(200mL)
翌々日出荷
水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
チップグローロボ 大崎電工チップグローロボ大崎電工
17,490税込19,239
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
不水溶剤タイプです。高い冷却効果連続溶接可
危険物の類別非危険物

スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ用