絞り込み
ブランド
  • タセト
  • タイムケミカル(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 大崎電工(6)
  • ジェイインターナショナル(5)
  • オリック(4)
  • ワーナーケミカル(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • フナボリ(2)
  • コンドーテック(1)
  • ダイヘン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • エヌエスケミカル(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト溶接ノズル用スパッタ付着防止剤タセト(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300g)
当日出荷
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセトチップクリーン 溶接チップ潤滑スプレータセト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤 タセトト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤タセト
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用に。トラスコ品番183-1227使用温度範囲(℃)10~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量380g
チップクリーン ZF1 タセトチップクリーン ZF1タセト
2,998税込3,298
1本
当日出荷
噴射ガスに炭酸ガスを使用従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
スパッタ付着防止剤 タセトスパッタ付着防止剤タセト
14,980税込16,478
1箱(1.85kg×2缶)ほか
7日以内出荷
スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用

スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ用