絞り込み
乾燥時間
- 10~15分(1)
- 10~20分(1)
ブランド
- オリック
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(48)
- ジェイインターナショナル(21)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19)
- タセト(15)
- スターカット工業(8)
- ワーナーケミカル(8)
- 大崎電工(6)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- トーキン(2)
- エヌエスケミカル(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
特価

スパッター付着防止剤
オリック¥2,298税込¥2,5281本(420mL)欠品中母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用タイプ水溶性指触乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物
治工具・金型専用スパッター付着防止剤
オリック¥2,198税込¥2,4181本(370mL)当日出荷多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 速乾型
オリック¥2,598税込¥2,8581本(420g)7日以内出荷特殊耐熱樹脂配合により、塗布後数秒で乾燥し、耐熱(薄)皮膜がコーティングされます。 強力な効果・作業性・経済性に富み、従来にないスパッター付着防止効果を抜群に発揮します。 速乾性であり、少量薄皮膜塗布で十分です。。効果抜群で作業性に富み、ペイントの上塗りが可能です。 開先防錆、長期防錆剤として利用可能です。治工具類の防錆剤として利用可能です。用途溶接用スパッター付着防止剤(母材・治工具・開先防錆・トーチ兼用)/橋梁・鉄骨・造船・製缶・運搬機用タイプ速乾性主な用途SS用・上塗り 塗装用危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤
オリック¥2,398税込¥2,6381本(420mL)4日以内出荷ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)対象鋼材ステンレス、SS、治工具危険物の類別非危険物
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用