絞り込み
乾燥時間
- 1~2分(2)
- 10~15分(1)
乾燥塗膜
- クリヤー(3)
- 白色(1)
ブランド
- タイムケミカル
- モノタロウ(1)
- ジェイインターナショナル(21)
- タセト(15)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
- スターカット工業(8)
- 大崎電工(5)
- オリック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- トーキン(2)
- エヌエスケミカル(2)
- フナボリ(2)
- ワーナーケミカル(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181缶(18L)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(420mL)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色外観白タイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別速乾型種類後処理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤
タイムケミカル¥2,198税込¥2,4181本(220mL)当日出荷特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。用途高電流のスパッタ付着防止危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパドール
タイムケミカル¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
イージーショット#2500 部品 アダプター
タイムケミカル¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)
タイムケミカル¥519~税込¥571~1セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
エコショット
タイムケミカル¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止! 作業時間の短縮で作業効率アップ 各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止 スバッタに起因する不良率の大幅低減 スバッタ防止剤のツマリ無し スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装質量(g)415パターン開き(mm)250空気消費量(L/min)220ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式S(吸上式)吐出量(mL/min)145エア入口G1/4塗料入口G1/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式標準圧手元圧力(MPa)0.2
イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット)
タイムケミカル(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm)
タイムケミカル¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)152.4危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スプリング(5コセット)
タイムケミカル¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フィラーキャップ
タイムケミカル¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブ
タイムケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピンストリームノズル
タイムケミカル¥999税込¥1,0991個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 汎用形ミストノズルセット
タイムケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル
タイムケミカル¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スパイラル
タイムケミカル¥459税込¥5051個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 エアチャック
タイムケミカル¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズル先端
タイムケミカル¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズル
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピン(5コセット)
タイムケミカル¥519税込¥5711セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm)
タイムケミカル¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)76.2危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブトリガー
タイムケミカル¥709税込¥7801個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm)
タイムケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)304.8危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ナット
タイムケミカル¥309税込¥3401個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット)
タイムケミカル¥749税込¥8241セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピック
タイムケミカル¥459税込¥5051個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用