キャビネット / プラボックス :「制御盤」の検索結果

分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法C3(mm)220 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業自立制御盤キャビネット
エコ商品
オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)110 ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87 ボルト数2 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板 形状屋内外兼用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 保護構造IP54 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1面
39,980 税込43,978
3日以内出荷

鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板 形状屋内外兼用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1面
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

内外電機CRH形制御盤キャビネット
エコ商品
材質 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8 扉形式片扉
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1面
39,980 税込43,978
3日以内出荷

材質 寸法H(mm)180 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法I(mm)180 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内外電機CRF形制御盤キャビネット
エコ商品
材質 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

制御盤の組込みに適した屋内外兼用キャビネット
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロートスイッチ用単独自動運転用 屋外用
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロートスイッチ用単独自動運転用 屋外用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)