キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
8,500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質ABS樹脂 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法t(mm)15 材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本(15mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷

寸法t(mm)1.6 材質鋼板 SECC 表面処理ジンコート21 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC 結線方法標準取付 全長(mm)45
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキ 動画あり
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25 厚さt(mm)3 材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC 幅(mm)8 全長(mm)45 結線方法ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

材質A1050Pt1.5 シルバーアルマイトメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質合成ゴム 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 寸法h(mm)- 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります