絞り込み
ブランド
- EAO
- モノタロウ(1)
- 日東工業(394)
- 河村電器産業(393)
- 摂津金属工業(316)
- 篠原電機(223)
- タカチ電機工業(217)
- RS PRO(145)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 内外電機(96)
- カメダデンキ(63)
- エスコ(55)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(38)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- CAMDENBOSS(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

EAO 表示灯 18mm
EAO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様【ベゼルスタイル】突出型色【ベゼル】黒端子種別ファストン、はんだラグ定格電流(A)5@250V取付穴(mm)18保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類T-1 3/4
インジケータライト EAO
EAO¥7,198税込¥7,9181袋(10個)当日出荷仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス