キャビネット :「盤用パーツ」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)
形状1連
幅(mm)160
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)77
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
最大風量(m3/min)0.47/0.54
縦(mm)160
横(mm)160
ナット皿ばねナット:M6
パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)
前面開口部面積(cm2)60
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)34.5
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。