商品豆知識
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー
長さ(mm)(タコ糸)約110
サイズΦ15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。
スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板
高さ(mm)60
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。
表面仕上げ3価クロメート
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。
関連資料図面(0.09MB)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。