絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(2)
- 日東工業(452)
- 篠原電機(96)
- タカチ電機工業(95)
- エスコ(74)
- RS PRO(52)
- 摂津金属工業(47)
- 河村電器産業(43)
- カメダデンキ(36)
- 内外電機(30)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ユーボン(15)
- 東洋技研(12)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ワゴジャパン(6)
- サトーパーツ(5)
- ブランドをもっと見る
特価

防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)
日機¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス