キャビネットパーツ :「タング」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップ( 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用)です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2836 アズワン品番65-7598-40
1袋(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835 アズワン品番65-7612-60
1袋(10個)
32,980 税込36,278
欠品中

スプリング接続の Siemens 2 層 Terminal と絶縁材は熱可塑樹脂製です。色はグレーです。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面積 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス DINレール35 mm
仕様●適合電線サイズ:14 AWG●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●コード番号:203-8818 アズワン品番65-7726-17
1袋(50個)
45,980 税込50,578
欠品中

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8718 アズワン品番65-7748-82
1袋(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711 アズワン品番65-7741-39
1袋(50個)
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800 アズワン品番65-7741-94
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

スプリング式接続の Siemens アース端子台です。熱可塑樹脂素材製で、緑色と黄色で表示されています。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8745 アズワン品番65-7746-44
1袋(50個)
60,980 税込67,078
7日以内出荷

Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686 アズワン品番65-7725-74
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753 アズワン品番65-7725-99
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824 アズワン品番65-7726-36
1袋(50個)
46,980 税込51,678
欠品中

スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739 アズワン品番65-7741-95
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8814 アズワン品番65-7744-05
1袋(50個)
54,980 税込60,478
欠品中

。Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792 アズワン品番65-7740-68
1袋(50個)
23,980 税込26,378
欠品中

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781 アズワン品番65-7745-95
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712 アズワン品番65-7723-98
1袋(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700 アズワン品番65-7725-81
1袋(50個)
24,980 税込27,478
欠品中

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 1.5 mm 2、定格電流は 17.5A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:16 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:203-8775 アズワン品番65-7736-09
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4743 アズワン品番65-7599-98
1袋(10個)
59,980 税込65,978
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2020●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:26A●コード番号:225-4751 アズワン品番65-7600-44
1袋(50個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4738 アズワン品番65-7590-67
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:オレンジ●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4737 アズワン品番65-7602-57
1袋(50個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740 アズワン品番65-7649-93
1袋(50個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4739 アズワン品番65-7640-12
1袋(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4741 アズワン品番65-7601-07
1袋(50個)
61,980 税込68,178
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4742 アズワン品番65-7591-96
1袋(50個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4736 アズワン品番65-7590-66
1袋(50個)
24,980 税込27,478
欠品中

。Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4747 アズワン品番65-7592-27
1袋(50個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 4 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4756 アズワン品番65-7591-60
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4745 アズワン品番65-7592-26
1袋(50個)
82,980 税込91,278
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744 アズワン品番65-7595-32
1袋(50個)
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755 アズワン品番65-7610-24
1袋(50個)
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4750 アズワン品番65-7591-59
1袋(50個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206 アズワン品番65-7529-95
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215 アズワン品番65-7522-36
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

Siemens Label の前面、11 → 20、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1204 アズワン品番65-7516-61
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202 アズワン品番65-7519-18
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal Width )。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1201 アズワン品番65-7516-02
1袋(100個)
4,598 税込5,058
欠品中

Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212 アズワン品番65-7522-35
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210 アズワン品番65-7527-78
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中

Siemens ラベル、フラット、垂直、クランプ幅: 4.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1208 アズワン品番65-7523-31
1袋(100個)
4,398 税込4,838
欠品中