キャビネットパーツ :「ゲーム」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)130
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)20
光束(Lm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT10
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
仕様T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
長さ(mm)20
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)6
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)200
光束(Lm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT6.8
電球ベースBA7s
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,040
税込¥2,244
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,920
税込¥2,112
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)50
光束(Lm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT10
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,040
税込¥2,244
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)29
直径(Φmm)10.5
定格電圧(V)30
発光色クリア
寿命10000h
定格電流(mA)67
光束(Lm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,360
税込¥2,596
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,588
税込¥5,047
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,960
税込¥3,256
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)29
直径(Φmm)10.5
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,500
税込¥2,750
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)29
直径(Φmm)10.5
定格電圧(V)24
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)50
光束(Lm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)36
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)56
光束(Lm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT10
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,970
税込¥3,267
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,740
税込¥4,114
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)29
直径(Φmm)10.5
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命7500h
定格電流(mA)80
光束(Lm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥1,930
税込¥2,123
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 60 V電球ベース = BA9s定格電流 = 33 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,920
税込¥4,312
5日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)29
直径(Φmm)10.5
定格電圧(V)24/28
発光色クリア
寿命25000h
定格電流(mA)71/83
光束(Lm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,500
税込¥2,750
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 9.5mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,500
税込¥2,750
5日以内出荷
仕様T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
長さ(mm)24
直径(Φmm)9
定格電圧(V)6
発光色クリア
寿命15000h
定格電流(mA)330
光束(Lm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT9
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。