キャビネットパーツ :「管理機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4100 mcd定格電流 = 3 mA2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
7日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。