28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm)20 直径(Φmm)5 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)3.53 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

T1 (5mm) ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。
仕様電球ホルダータイプ = PCB取付口金 = ウェッジ長さ = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm)20 直径(Φmm)5 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命3000h 定格電流(mA)30 光束(Lm)0.73 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 50 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
969 税込1,066
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E5定格電流 = 150 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 16 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 2500hT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,750 税込3,025
5日以内出荷

仕様T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES 長さ(mm)17.5 直径(Φmm)5.7 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースE5
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 赤光度 = 7 lm寿命 = 6000hT-1 (5 mm)、色付きウェッジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,360 税込1,496
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 60 V電球ベース = BA9s定格電流 = 33 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
仕様定格電圧 = 5 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 60 mA直径 = 3.05mm電球サイズ = T1長さ = 31.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 40000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,830 税込2,013
5日以内出荷

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = E5定格電流 = 55 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2レンズ色 = クリアT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,750 税込3,025
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = ワイヤ端子定格電流 = 55 mA直径 = 5.1mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 13.2 mmレンズ色 = クリア光度 = 1 lm寿命 = 10000hT-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
260 税込286
7日以内出荷

仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm)20 直径(Φmm)5 定格電圧(V)6 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20% 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)37 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング