1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機サーモスタット
エコ商品
質量(g)90 接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON) 設定温度(℃)0~120 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 復帰温度差(℃)4±2 容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対アース間) 設定値誤差(℃)±4 有負荷接点寿命(回)100000
1個
8,998 税込9,898
当日出荷