キャビネットパーツ :「人感センサーLED」の検索結果
関連キーワード
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
角度(°)感応角度:約120
センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)
点灯時間3±1分(動作未検知時)
待機電力(W)1以下
感知距離(m)約2
照光角(°)約140
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
角度(°)感応角度:約120
センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)
点灯時間3±1分(動作未検知時)
待機電力(W)1以下
感知距離(m)約2
照光角(°)約140
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。