キャビネットパーツ :「led照明用 電源」の検索結果
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
全長(mm)304
質量(g)165
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ
色温度5000K
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)
照光角(°)約140
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV
照光角(°)約140
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)
全長(mm)289
質量(g)90
消費電力(W)5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)500(±10%)
照度(Lx)参考:約100(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)280
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
照光角(°)約110
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤などの照明に
適合本体36
高さ(mm)40000
電圧(V)140
EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
角度(°)感応角度:約120
センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)
点灯時間3±1分(動作未検知時)
待機電力(W)1以下
感知距離(m)約2
照光角(°)約140
端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤の照明に
トラスコ品番367-9633
適合本体36
高さ(mm)40000
種類100
電圧(V)140
消費電力(W)342.5
管長(mm)5
照度(Lx)中心:450
EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
スイッチ動作ストローク:11.3~12.8
スライド幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)
EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)
耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
照光角(°)約140
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz
角度(°)感応角度:約120
センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)
点灯時間3±1分(動作未検知時)
待機電力(W)1以下
感知距離(m)約2
照光角(°)約140
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。