キャビネットパーツ :「タール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダブルビットNo.5
仕様ダブルビット No. 5
質量(kg)(パック)0.05
主な用途ロックインサート用
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。
総質量(kg)0.144
正味質量(kg)0.14
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1パック(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ライトグレー
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
¥4,498
税込¥4,948
21日以内出荷
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10
直径(Φmm)12
板厚(mm)2
適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
適合ドア幅(mm)900
幅(mm)800(適合エンクロージャー)
奥行(mm)800(適合エンクロージャー)
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
長さ(mm)790
1パック(4個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト
表面処理静電粉体塗装
色ジェットブラック
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。ロックインサート用
材質亜鉛ダイカスト
塗布方法静電粉体塗装
表面処理ニッケルめっき(ツヤ消し)
1個
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗
剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10
材質アルミニウム
適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能)
適合品番3332....
1個
¥9,998
税込¥10,998
21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場
合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)
適合品番3328..../3329....
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1508.510
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1504.510,1518.510
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1500.510,1514.510
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
DIN18252に準拠(ロックインサートそれぞれにキー3個付き)
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥4,598
税込¥5,058
21日以内出荷
各種認証CE/UL/CSA
仕様240 V AC/6 A125 V AC/8 A24 V AC/6 A24 V DC/6 A
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
フラットエアダクトシステムSK3286.850用拡張セット。TS8エンクロージャー内での幅、奥行や高さに合わせ、長さを調整するために使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
91日以内出荷
加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
安全ロック3524E
仕様安全ロック 3524 E
質量(kg)(パック)0.012
主な用途ロックインサート用
1パック(2個)
¥899
税込¥989
欠品中
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10
耐用温度(℃)-40~80
材質オープンセル型発泡ポリウレタン
適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1パック(3個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
幅(mm)600(適合エンクロージャー)
奥行(mm)600(適合エンクロージャー)
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
長さ(mm)590
1パック(4個)
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
用途内側の実装面とドアへの設置用
適合ドア幅(mm)600
幅(mm)500(適合エンクロージャー)
奥行(mm)500(適合エンクロージャー)
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
長さ(mm)490
1パック(4個)
¥9,098
税込¥10,008
21日以内出荷
1
2
3
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。