12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.54 mm ケージクランプコネクタ。特長と利点。単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4658 アズワン品番65-7771-76
1袋(5個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734 アズワン品番65-7669-65
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

2.54 mm ケージクランプコネクタ。特長と利点。単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636 アズワン品番65-7772-97
1袋(10個)
3,298 税込3,628
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737 アズワン品番65-7669-48
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736 アズワン品番65-7570-80
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733 アズワン品番65-7669-59
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666 アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
3,098 税込3,408
欠品中

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)12.018 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり 幅(mm)36 ブラック 高さ(mm)22.3 質量(g)20.5 取付方式ネジ取付け ピッチ(mm)12(ピン) 極数3 奥行(mm)35 定格電圧(V)500 (III/3) 列数2 定格電流(A)32 接続方式Push-in CAGE CLAMP(R) 材料グループI 接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG 難燃性UL94準拠V0 定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3) 操作方法プッシュボタン 配線方式サイドエントリ配線 アズワン品番65-1498-65 接地アース接続なし コネクタ仕様パネルマウント 電線むき長さ(mm)10~11 接続位置12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6 仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)16.106 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm 材質ステンレス鋼(クランプスプリング) 幅(mm)44.2 ライトグレー 高さ(mm)13.4 質量(g)9 ピッチ(mm)3.5(ピン) 極数12 奥行(mm)18.6 段数1 定格電圧(V)160(III/3) 定格電流(A)10 接続方式CAGE CLAMP(R) 接続フィメールコネクタ/ソケット 材料グループI 接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2 難燃性UL94準拠V0 接点材質銅合金(スズメッキ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作方法操作工具 動作温度(℃)-35~60 電線挿入角度0°(接続方向に応じた) アズワン品番65-1539-99 許容温度(℃)-60~100 電線むき長さ(mm)6~7 操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能 接続位置12
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング