キャビネットパーツ :「導体」の検索結果
関連キーワード
222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666
アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
2.54 mm ケージクランプコネクタ。特長と利点。単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636
アズワン品番65-7772-97
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805
アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ。特長と利点。単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4658
アズワン品番65-7771-76
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
X-COMR -SYSTEM 1導体 / 1ピンキャリア端子台
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:769●併用可能製品:WAGO X-COMRシステムキャリア端子台●コード番号:873-5962
アズワン品番65-7774-92
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711
アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663
アズワン品番65-7538-54
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736
アズワン品番65-7570-80
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733
アズワン品番65-7669-59
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734
アズワン品番65-7669-65
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737
アズワン品番65-7669-48
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色です。O 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005
アズワン品番65-7652-59
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710
アズワン品番65-7709-37
1袋(5個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1
アズワン品番65-1522-49
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V
アズワン品番65-1379-15
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V
アズワン品番65-1373-81
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5
アズワン品番65-1498-64
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800V
アズワン品番65-1418-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V
アズワン品番65-1377-68
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320V
アズワン品番65-1379-56
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250V
アズワン品番65-1379-59
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16A
アズワン品番65-1440-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ
アズワン品番65-1415-23
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm
材質ステンレス鋼(クランプスプリング)
幅(mm)44.2
色ライトグレー
高さ(mm)13.4
質量(g)9
ピッチ(mm)3.5(ピン)
極数12
奥行(mm)18.6
段数1
定格電圧(V)160(III/3)
定格電流(A)10
接続方式CAGE CLAMP(R)
接続フィメールコネクタ/ソケット
材料グループI
接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2
難燃性UL94準拠V0
接点材質銅合金(スズメッキ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
操作方法操作工具
動作温度(℃)-35~60
電線挿入角度0°(接続方向に応じた)
アズワン品番65-1539-99
許容温度(℃)-60~100
電線むき長さ(mm)6~7
操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能
接続位置12
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。