キャビネットパーツ :「油漏れ」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯 定格電圧(V)DC24 光源可視光 幅(mm)56 使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下) 規格CEマーキング適合 防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K 使用電圧範囲(V)DC24(±10%) 照光形状ライン形 光源タイプLED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)