キャビネットパーツ :「○端子」の検索結果
関連キーワード
。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R BU/NAMUR●コード番号:201-4801
アズワン品番65-7752-21
1袋(50個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O●コード番号:201-5181
アズワン品番65-7735-14
1袋(50個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126
アズワン品番65-7747-43
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-R499/O-U●コード番号:201-4357
アズワン品番65-7768-13
1袋(50個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-4014
アズワン品番65-7740-15
1袋(50個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071
アズワン品番65-7569-17
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-5514
アズワン品番65-7535-87
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:500mA●モデル番号:PTTB 2,5-DIO/O-U BK●コード番号:201-3798
アズワン品番65-7761-29
1袋(100個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784
アズワン品番65-7739-46
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 12 です。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 130.8 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6414
アズワン品番65-7749-98
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
AKバスバー接続端子。Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472
アズワン品番65-7782-63
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844
アズワン品番65-7588-06
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ラベル用ユニ カードシート。Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能。さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-TM8●コード番号:803-8444
アズワン品番65-7783-32
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333
アズワン品番65-7604-72
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 5●コード番号:803-8687
アズワン品番65-7777-27
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306
アズワン品番65-7601-30
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 4●コード番号:803-8678
アズワン品番65-7789-47
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
端子ストリップマーカーキャリア。端子グループをマーキングするための端子ストリップマーカーキャリア。端子ストリップNS 32又はNS 35/7.5への取り付け用 成分 シリコン、ハロゲン不使用
仕様●種類:端子ストリップマーカーキャリア●併用可能製品:端子台●シリーズ:KLM 3-L●コード番号:803-9390
アズワン品番65-7776-39
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346
アズワン品番65-7505-49
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。接続は 8 本です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L/FE-F●コード番号:201-5233
アズワン品番65-7743-86
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-d64 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で極数が 64 + PE となっています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:64●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6344
アズワン品番65-7543-24
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6345
アズワン品番65-7505-26
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。このタイプは、の DIN レールに直接取り付けます ベースモジュールの終わり動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/U/RAIL 3L●コード番号:217-6401
アズワン品番65-7506-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/N●コード番号:201-5029
アズワン品番65-7750-31
1袋(50個)
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。6 接続です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L-F●コード番号:201-5232
アズワン品番65-7743-46
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/N●コード番号:201-4852
アズワン品番65-7741-74
1袋(50個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/L●コード番号:201-6491
アズワン品番65-7754-81
1袋(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/L●コード番号:201-5028
アズワン品番65-7755-08
1袋(50個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/S/BASE 3L●コード番号:217-6399
アズワン品番65-7702-97
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
UL、CUL、CSA。UDKダブル端子。Phoenix Contactのマルチ導体端子台では、最大4本の導体を各端子ポイントに個別配線できます。特長と利点。接続の両側の2つの端子ポイントにより電位分配。端子センターのブリッジオプション
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UDK 3-PE●結線方法:スクリュー●モデル番号:UDK 3-PE●コード番号:804-1166
アズワン品番65-7776-40
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/L●コード番号:201-5869
アズワン品番65-7752-51
1袋(50個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 57.1 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5451
アズワン品番65-7510-13
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 147 x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5148
アズワン品番65-7760-70
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/N●コード番号:201-5867
アズワン品番65-7762-90
1袋(50個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 138.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5452
アズワン品番65-7751-18
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Phoenix Axioline P システムターミネータのペアを実行する必要があります。このペアの機能は、ステーションの両端でバックプレーン上の通信を終端することです。幅は 11.55 mm です 正味重量は 23.2 g ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●コード番号:201-5726
アズワン品番65-7744-11
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact は、ねじ接続のコネクタセットを備えています。このコネクタは、公称電圧 300 V、電流 10 A です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/S/MVSTBR/KIT●コード番号:217-6407
アズワン品番65-7504-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-L/NTB●コード番号:201-4117
アズワン品番65-7735-60
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTB 2,5-PE/L/TG●コード番号:201-5679
アズワン品番65-7762-66
1袋(50個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/L●コード番号:201-5359
アズワン品番65-7740-25
1袋(50個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。