キャビネットパーツ :「クイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:Clipline●併用可能製品:端子台●コード番号:803-3632
アズワン品番65-7778-37
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613
アズワン品番65-7531-32
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:500 V●モデル番号:QTTCB 1,5 BU●コード番号:201-4227
アズワン品番65-7747-53
1袋(50個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-PV●コード番号:201-4228
アズワン品番65-7747-55
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3987
アズワン品番65-7746-56
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3986
アズワン品番65-7761-40
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5037
アズワン品番65-7747-45
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784
アズワン品番65-7739-46
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 24-16 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTC 1,5-TWIN-MT●コード番号:204-7688
アズワン品番65-7571-98
1袋(50個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、接続方法 : クイック接続、ねじ接続、断面積 :0.5 mm 2 -2.5 mm 2、AWG :20-14、幅 :6.2 mm、色 : グレー、取り付け : NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:QTCU 2,5-TWIN●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:+40℃●動作温度 Max:+120℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTCU 2,5-TWIN●コード番号:190-2107
アズワン品番65-7658-62
1箱(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:400 V●モデル番号:QTC 2,5-MT●コード番号:201-4229
アズワン品番65-7747-63
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297
アズワン品番65-7500-66
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●シリーズ:QTC 2,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-QUATTRO●コード番号:201-5510
アズワン品番65-7755-97
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電流:20A●モデル番号:QTC 2,5-MT BU●コード番号:201-6586
アズワン品番65-7500-94
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。