キャビネットパーツ :「タング」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
信号配線の上段で使用できる Phoenix 設置接地 Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●モデル番号:STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M●コード番号:201-6588
アズワン品番65-7745-76
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172
アズワン品番65-7739-80
1袋(25個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT/1P●コード番号:204-7783
アズワン品番65-7572-28
1袋(50個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:204-7849
アズワン品番65-7717-06
1袋(50個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネ
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT BU●コード番号:204-7798
アズワン品番65-7500-39
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact スプリングケージアース Terminal Block は、スプリングケージ接続方式で、ワイヤサイズが 24-6 です。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:24→ 6 AWG●ケーブルCSA:16mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:201-4805
アズワン品番65-7496-16
1袋(25個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●モデル番号:ST 2,5-TWIN-DIO/R-L●コード番号:204-7669
アズワン品番65-7518-04
1袋(50個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609
アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STTB●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR●コード番号:204-7781
アズワン品番65-7572-16
1袋(50個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースモジュラ Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 10 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●適合電線サイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:217-6431
アズワン品番65-7506-69
1袋(50個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアース付きモジュラ Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 10 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●適合電線サイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スプリングケージ●コード番号:217-6425
アズワン品番65-7496-91
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:500mA●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R●コード番号:204-7796
アズワン品番65-7572-26
1袋(50個)
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
。ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10
仕様●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482
アズワン品番65-7699-88
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
。Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、PE レベルと N レベルを色分けしたもので、明確であいまいさのない電位分配が可能になります。Terminal Block は、2 つのレベルでルーティングされる可能性があります。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑、グレー、黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:5, STTB 2●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to4mm2●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-PE/L●コード番号:204-7793
アズワン品番65-7580-48
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BU●コード番号:201-3976
アズワン品番65-7756-45
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4-TWIN OG●コード番号:201-4973
アズワン品番65-7756-96
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 6 AWG●シリーズ:ST 10●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 16mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:ST 10-TWIN BU●コード番号:201-5967
アズワン品番65-7737-75
1袋(25個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:STTB●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:32A●モデル番号:STTB 4-PV BU●コード番号:201-5972
アズワン品番65-7745-73
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。フラット Terminal Box で使用するための使いやすい配線と角度付き導体エントリを備えています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:STS 6●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:STS 6 BU●コード番号:201-6222
アズワン品番65-7739-41
1袋(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:赤●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●シリーズ:ST 1,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 1,5-TWIN RD●コード番号:201-5986
アズワン品番65-7500-52
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベルスプリングケージ Terminal Block は、ワイヤサイズ 28-10 と取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 の Terminal Block です。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:STTBS●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:34A●モデル番号:STTBS 4 BU●コード番号:201-4804
アズワン品番65-7747-76
1袋(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
定格電圧が 800 V の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。フラット Terminal Box で使用するための使いやすい配線と角度付き導体エントリを備えています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Con
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4 BU●コード番号:201-4958
アズワン品番65-7754-47
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTBS●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●モデル番号:STTBS 2,5-PV BU●コード番号:201-5966
アズワン品番65-7535-85
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STS 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 2,5-TWIN OG●コード番号:201-5989
アズワン品番65-7735-87
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230
アズワン品番65-7768-46
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:STMED 6●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●モデル番号:STMED 6●コード番号:217-6423
アズワン品番65-7505-87
1袋(50個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422
アズワン品番65-7505-27
1袋(25個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-10 となっています。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スプリングケージ●定格電圧:800 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:SP 4/ 7●コード番号:204-7788
アズワン品番65-7574-30
1袋(25個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Phoenix Contact DIN レールハウジングセットは、上部ハウジング部品と接続技術で構成されています。このセットは、DIN レールハウジングタイプのハウジングの上部で使用できます。取得する IP コードの最大値は IP20 周囲動作温度: -40 → 105 ℃
仕様●種類:DIN レールハウジング●シリーズ:ME 22●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:213-0201
アズワン品番65-7523-44
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様●種類:Mounting Base Housing●シリーズ:ICS25●併用可能製品:ICS Range●コード番号:239-5110
アズワン品番65-7784-25
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●種類:Mounting Base Housing●シリーズ:ICS25●併用可能製品:ICS Range●コード番号:239-5111
アズワン品番65-7780-84
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
PCBキャリアモジュールシステム。1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。 192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。 サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能 しっかりと結合され、結合状態が持続 EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット
仕様●種類:電子機器用ハウジング-パネル取り付けベース●シリーズ:UM122●併用可能製品:ソリッドステートリレーモジュール●コード番号:804-7467
アズワン品番65-7778-28
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact の SL-SB ホワイトスイッチングロックは、電流トランス測定回路の短絡スイッチング素子を切り替えジャンパは、両側でオン / オフスイッチ位置に設定できます 素材 PAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スイッチングロック●シリーズ:SL-SB●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4913
アズワン品番65-7496-18
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280
アズワン品番65-7542-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281
幅(mm)(テキストフィールド)9.5
型式フラット
色白(RAL 9010)
高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500
質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]
種類ラベル
長さ(m)5.5
シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK
使用周囲温度(℃)-40~120
部材ポリエステル
取付け方法ラッチ
使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59
使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]
識別テクノロジ:熱転写
アズワン品番65-7540-08
強度(フォイル)125μm
併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K
レベル数1
コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 10.4 mm ピッチです。2 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 10.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5030
アズワン品番65-7739-22
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 31.2 mm ピッチです。6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 31.2 m、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4352
アズワン品番65-7745-83
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、57.2 mm ピッチです。11 種類のポジション数に対応し、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 57.2 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5129
アズワン品番65-7742-17
1袋(10個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675
アズワン品番65-7755-48
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、72.8 mm ピッチです。14 種類のポジション数があり、グレーの色で用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 72.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4355
アズワン品番65-7496-14
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。