キャビネットパーツ :「絶縁台」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 26.24 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6959
アズワン品番65-7662-89
1袋(25個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958
アズワン品番65-7624-19
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台。設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937
アズワン品番65-7778-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
。Phoenix Contact FBSK 10 mm固定ブリッジ、ZFKDS端子台用。FBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジ、COMBICON端子台用 これらのFBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジは平型ピンを装備し、完全に絶縁されています。 品番 ; 803-2932 803-2932 は4極で、ZFKDS 4シリーズの基板端子台とともに使用 品番 ; 803-2995 803-2995 は3極で、ZFKDS 10シリーズの基板端子台とともに使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSK●併用可能製品:端子台●コード番号:803-2932
アズワン品番65-7510-17
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803
アズワン品番65-7588-12
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Phoenix Contact ISH 白色絶縁スリーブは、周囲動作温度範囲 -60 → 85 ℃ ですUL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:絶縁スリーブ●シリーズ:ISH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5487
アズワン品番65-7744-69
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact ISH グレー絶縁スリーブは、周囲動作温度範囲 -60 → 85 ℃ ですUL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:絶縁スリーブ●シリーズ:ISH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4789
アズワン品番65-7760-16
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Phoenix Contact P-DI 緑色絶縁プラグは、クリップライン完成システムの TG 切断 Terminal Block に使用できます。寸法は 10.8 mm x 3.5 mm x 23.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:P-DI GN●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5292
アズワン品番65-7767-20
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。