基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824アズワン品番65-7789-93
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7051アズワン品番65-7651-21
基板用端子台 LPCH 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPCH 6●コード番号:228-7045アズワン品番65-7570-98
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:7●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6943アズワン品番65-7621-48
基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6982アズワン品番65-7568-46
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7031アズワン品番65-7663-08
基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用し
仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6965アズワン品番65-7663-32
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7019アズワン品番65-7622-96
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズフエニックス・コンタクト当日出荷
Phoenix Contact End ClampsPhoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト翌々日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2色青高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト3日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6色灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675アズワン品番65-7755-48
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9904アズワン品番65-7583-05
配電ブロック 7極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:ピンク●コード番号:201-5566アズワン品番65-7497-12
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4947アズワン品番65-7755-43
配電ブロック 7極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:茶●コード番号:201-6775アズワン品番65-7748-09
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044アズワン品番65-7767-32
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 接続、89.7mm 幅、A7 コーディング)は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6469アズワン品番65-7744-58
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード B7 で、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix C
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6485アズワン品番65-7755-79
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 25.6 mm です。内部でブリッジ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●コード番号:201-5977アズワン品番65-7767-70
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 25.6 mm です。このブロ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4375アズワン品番65-7739-67
配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジで
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5712アズワン品番65-7760-84
配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:青●コード番号:201-6574アズワン品番65-7500-93
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-5609アズワン品番65-7752-02
配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5709アズワン品番65-7760-73
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレーの NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード A7 )は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6484アズワン品番65-7746-25
配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5610アズワン品番65-7520-79
配電ブロック 7極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色は黄色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:黄●コード番号:201-5562アズワン品番65-7752-75
配電ブロック 7極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色は Orange です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:オレンジ●コード番号:201-6152アズワン品番65-7761-61
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード B7 で、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4182アズワン品番65-7743-72
配電ブロック 7極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色は黒 / 黄です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:201-6777アズワン品番65-7760-11
配電ブロック 13極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664アズワン品番65-7747-32
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6039アズワン品番65-7760-19
配電ブロック 7極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内部でブリッジでき、色はグレーです。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5782アズワン品番65-7761-26
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード B7 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディ
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6057アズワン品番65-7496-29
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77