キャビネットパーツ :「TOC」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315 アズワン品番65-7609-92
1袋(25個)
4,098 税込4,508
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4316 アズワン品番65-7606-06
1袋(25個)
4,598 税込5,058
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331 アズワン品番65-7602-23
1袋(25個)
4,298 税込4,728
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4332 アズワン品番65-7599-90
1袋(25個)
4,698 税込5,168
欠品中

Phoenix 固定用ブラケットは、4 個の PTRV シングルモジュール型で、ポリアミド材を使用し、色はグレーです。周囲温度: -60 → 85 ℃ ピッチサイズは 8.3 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:固定ブラケット●シリーズ:CDC-PTRV●併用可能製品:Ptrv 4 シリーズ●コード番号:201-5078 アズワン品番65-7756-35
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

UL、CUL、CSA。Phoenix Contact マルチレベル Terminal。Phoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438 アズワン品番65-7778-30
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷