キャビネットパーツ :「nix」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact エンドカバーは Terminal Block 用に設計されています。動作温度範囲は -5 70 ℃ です色はグレーですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ: D - PTTBS 2●コード番号:208-7707
アズワン品番65-7681-30
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305
アズワン品番65-7678-86
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
。Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:310 → 3/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 150●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185●コード番号:201-5323
アズワン品番65-7500-78
1袋(3個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366
アズワン品番65-7748-77
1袋(20個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365
アズワン品番65-7751-38
1袋(20個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-5496
アズワン品番65-7501-80
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:オレンジ●コード番号:201-6307
アズワン品番65-7746-62
1袋(20個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 5.2 mm です。内部でブリッジでき、色は緑です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-3925
アズワン品番65-7501-32
1袋(50個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリッジでき、色は茶色です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●コード番号:201-6231
アズワン品番65-7749-44
1袋(20個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438
アズワン品番65-7587-92
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃
長さ(mm)48.6
幅(mm)9.5
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]
種類エンドクランプ
奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3
シリーズE/NS 35 N
使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)
締付トルク(N・m)0.5~0.8
部材PA
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7697-31
許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
ねじ山M3
併用可能製品DINレール端子
1個
¥339
税込¥373
欠品中
Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-MBKKB 2.5 BU●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-0554
アズワン品番65-7534-51
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-TG●コード番号:201-6112
アズワン品番65-7752-52
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 195.6 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4198
アズワン品番65-7765-12
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-LA 60 RD●コード番号:204-7754
アズワン品番65-7582-18
1袋(50個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4767
アズワン品番65-7735-55
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、NS 35 DIN レールやテストソケットねじでの取り付けに使用します。NS 35 DIN レール取り付け用ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:38A●モデル番号:UTTB 4-TG P/P●コード番号:204-7712
アズワン品番65-7715-58
1袋(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UP 4/14●コード番号:204-7804
アズワン品番65-7495-35
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:500 V●モデル番号:QTTCB 1,5 BU●コード番号:201-4227
アズワン品番65-7747-53
1袋(50個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●モデル番号:PTI 2,5-N●コード番号:201-4391
アズワン品番65-7740-81
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-PV●コード番号:201-4228
アズワン品番65-7747-55
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Phoenix Contact の電位分配器は、機能的なアースをマーキングするための寸法が幅 8.3 mm、長さが 100 mm です。公称電圧: 250 V 公称電流: 17.5 A プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●極数:32●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5077
アズワン品番65-7501-65
1袋(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタです。 Terminal Block のカラーは白です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●コード番号:201-4756●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
幅(mm)5.8
色白(RAL 9010)
高さ(mm)5.8
質量(g)2.46(梱包を含む)/2.44(梱包を含まない)[1個あたり]
種類テストアダプタ
極数1
奥行(mm)51.5
シリーズPAI-4-FIX WH
接続方式プラグイン接続
材質(絶縁体)PA
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材銅合金
ピン径(Φmm)2.4
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
最大負荷電流(A)10
アズワン品番65-7750-06
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
直径(mm)5.8
最大電圧(V)250
挿抜回数1
併用可能製品Terminal Blocksの場合
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-16 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 16 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-TG●コード番号:201-6113
アズワン品番65-7745-74
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block のカラーは茶色)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-4911
アズワン品番65-7509-86
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Phoenix Contact マーシャリングパッチボード。プッシュイン接続方式、寸法: 11 mm、長さ: 12.2 mm 。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-6449
アズワン品番65-7736-72
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P-F●コード番号:204-7755
アズワン品番65-7582-19
1袋(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 48.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5150
アズワン品番65-7742-19
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4082
アズワン品番65-7754-13
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 130 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5146
アズワン品番65-7500-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3987
アズワン品番65-7746-56
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-LA 24 RD●コード番号:204-7693
アズワン品番65-7579-75
1袋(50個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block 及びその色は紫)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 6.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-4757
アズワン品番65-7752-70
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Phoenix Contact DIN レール取り付けフレームは、コンタクトインサートに使用します。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネ
仕様●種類:DIN レール取り付けフレーム●シリーズ:HC-CIF●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:208-1996
アズワン品番65-7694-92
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 4-MT BU●コード番号:201-4254
アズワン品番65-7758-12
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5678
アズワン品番65-7756-42
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
マーキングに使用する Phoenix Contact マーカーアダプタです。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5161
アズワン品番65-7607-87
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネ
仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT BU●コード番号:204-7798
アズワン品番65-7500-39
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-5514
アズワン品番65-7535-87
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。