3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ
エコ商品
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。 材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄 耐荷重(kg)3 表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート 材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理 表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)