キャビネットパーツ :「ファン ネジ」の検索結果
関連キーワード
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
最大風量(m3/min)0.85/1.01
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約31/36
最大静圧(Pa)49/65
RoHS指令(10物質対応)対応
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質本体:AES
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質AES樹脂製
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。
国際規格(UL、CSA)に対応しています。
□80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。
拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。
電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-20~+70
入力端子リード線(0.3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
規格IP4X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ
規格IP44
設置場所屋内・屋外兼用
付属品取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+50
使用湿度(%RH)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
タイプ樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
ファン(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)
タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
種別AC100V用
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用
付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
規格IP3X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下
ファン(使用数)2
使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60
仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。