キャビネットパーツ :「後付 引き出し」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業引出し
エコ商品
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕 塗装色ライトベージュ 付属品付属ねじなし 外形寸法D(mm)404 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。
材質本体:鉄 質量(kg)3.3 本体:ブラック 規格(EIA規格)19インチ 板厚(mm)1、1.2、2.3 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷